絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
機長(mm)
- 1000(8)
- 1500(8)
- 2000(8)
- 3000(4)
材質(ローラー部)
- プラスチック(10)
ブランド
- メイキコウ
- 宇部樹脂加工(7)
- オークラ輸送機(1)
特価
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
20(1)
30(1)
50(2)

ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-BS
メイキコウ¥1,919~税込¥2,111~1個10日以内出荷から16日以内出荷特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・90 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900 カ材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLP30R-QS
メイキコウ¥26,220~税込¥28,842~1個13日以内出荷から16日以内出荷特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ30×t 1.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形べアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 8kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 900材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-QS
メイキコウ¥31,255~税込¥34,381~1個13日以内出荷から16日以内出荷特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 62 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLK20R-BS
メイキコウ¥1,596~税込¥1,756~1個10日以内出荷から16日以内出荷特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。小径ローラのため小物製品の搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ20×t 1.5 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 4kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-CS
メイキコウ¥3,012~税込¥3,313~1個13日以内出荷から16日以内出荷特長:耐水仕様(ステンレスボール入り樹脂成形ベアリングシャフトはユニクロメッキ付)樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。ケースものの搬送に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3 AL 機高(H) 96 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R)材質(ローラー部)樹脂
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(樹脂ローラ) PLJ50R-TS
メイキコウ¥21,850~税込¥24,035~1個16日以内出荷特長:樹脂ローラのため搬送物の底面を傷つけたり汚したりしない。樹脂ローラとスチール製フレームを組み合わせたコンベヤ。ケースものの搬送に適している。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ50×t 2.8 ローラ材質 PVC ベアリング 樹脂成形ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 16kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 96.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・100・150・200 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内材質(ローラー部)樹脂
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ50 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3