特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
50(2)
60(1)
70(1)
78(1)
85(1)
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR
材質(ローラー部)ABS樹脂
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)50
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)42
カーブコンベヤーに最適なローラーです。内R700でローラー長300mm、400mm、500mmの3規格取り揃えております。
全長(mm)+10
材質(ローラー部)ABS樹脂
材質(パイプ)ABS樹脂
パイプ肉厚(mm)3.5
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
ローラ径(Φmm)45
軸径10
色乳白色
材質(ローラー部)ABS樹脂
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
色乳白色
軸径8
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)38
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。