4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
スノーホワイト 保証期間3年 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104 質量(g)282(ケーブルを除く) インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ) ケーブルストレートケーブル(2m) 読取方式640×480 CMOSセンサ 寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67 対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など モードスキャン:センサーモード、連続モード 最小分解能0.1016mm 照度(Lx)使用照度:0~100000 光源白色LED 電源接続先より供給 5VDC±5% 消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78 最大消費電力(mW)462 保護等級IP42 動作温度(℃)-20~60 保存温度(℃)-20~60 対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01 仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷