絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • キングジム(1)
インターフェース
  • Bluetooth(1)
  • RS-232C(3)
  • USB(5)
  • ブラック(7)
  • ホワイト(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
24,980税込27,478
1個ほか
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1個ほか
7日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す 液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。 USB接続一本のみで映像出力/給電可能 フルフラットパネル、正面防滴仕様 高さ3段調節可能のポールスタンド 75×75 mm VESA仕様対応 タッチパネルオプション可能 綺麗な高解像度1024×600 POSソリューションに最適
インターフェースUSB質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885輝度250nitsディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル)解像度1024×600保証期間1年間視野角水平:150°、垂直:140°動作湿度(%)20~80画面サイズ153.6(H)×90(V)mmケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117各種認証FC、 CE、 VCCIバックライト方式LED動作温度範囲(℃)-20~45適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム15インチタッチパネルモニター(スタンド付)エフケイシステム
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ 動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。 フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます! 15インチLED フルフラットディスプレイ 防塵防滴仕様 低消費電力 タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル) 横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計 75×75の市販VESA規格マウントに対応 磁気カードリーダー取付可能(オプション)
仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド質量(g)2650周波数(Hz)H:31.5k・V:60範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V)最大消費電力(W)18外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200~290.5解像度1024×768保証期間1年間視野角160°(H)/ 160°(V)応答速度8ms保存温度範囲(℃)-10~50EMC規格CE、 FCC入力電源100~240AC 0.5A電源供給ACアダプタ 12V画面サイズ15インチ/ フルフラット使用環境湿度(%)10~85(結露しないこと)タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス動作温度範囲(℃)0~40最大輝度(cd/m2)250
ミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth) エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth)エフケイシステム
33,980税込37,378
1個ほか
7日以内出荷
コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付き
インターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート115200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
ミニカスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム
23,980税込26,378
1個ほか
7日以内出荷
コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付き
インターフェースUSB (Virtual COM Port)セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート9600 or 19200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
LD-220用延長ポール エフケイシステムLD-220用延長ポールエフケイシステム
799税込879
1個
7日以内出荷
LD220の高さを延長したい時にご利用ください。
長さL×直径(mm×Φmm)130×33
カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
20桁x2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースUSB質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1個ほか
7日以内出荷
20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースRS232C質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
カスタマーディスプレイ/コードリーダー