絞り込み
インターフェース
  • RS-232C(2)
  • USB(2)
ブランド
  • エフケイシステム
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    用途移動体対応仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
  • 移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    10日以内出荷
    移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
  • 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セットほか
    10日以内出荷
    組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
  • 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
カスタマーディスプレイ/コードリーダー