2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応機種」から絞り込む
AQUOS R8(1)
AQUOS wish3(1)
お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドスマホケースです。一眼レフカメラ用のレンズフィルターをアタッチメントに取り付けるだけで、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわった撮影ができます。ケース側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用し、全周に配置した独自設計のエアークッションで衝撃から端末を保護します。SHARP評価検証済みの製品です。お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハイブリッドスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。ケース側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんなポリカーボネート素材を使用したハイブリッドケースです。 。側面のTPU素材は手にフィットし握りやすいので、滑りにくく安心です。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。 。背面には指紋が付きにくいマット加工を施しています。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。※カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。※カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。※カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。※カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。※アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。※本製品は、別売の動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。※カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。※表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。※広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。※本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、アタッチメント:アルミニウム ブラック 対応機種AQUOS R8 pro(SH-51D)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

日常使いに便利な機能を多数搭載した、革のようなやわらかな風合いの手帳型ソフトレザーケースです。不使用時に画面をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。受話口付きなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。フラップを開いてご使用ください。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。フラップの内側は起毛素材を採用し、不使用時の画面を保護します。端末装着部分には衝撃を吸収するTPU素材を使用し、端末を衝撃から守ります。最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプ手帳型 対応機種AQUOS wish3(SH-53D) 特性マグネット、衝撃吸収、ステッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング