2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応機種」から絞り込む
AQUOS sense8(1)
かんたんスマホ(1)
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのかんたんスマホ3用ソフトレザーケース(手帳型)です。 本体装着部分に衝撃を吸収するTPU素材とコーナーにエアクッションを使用し、耐衝撃性を高め機器本体を衝撃から守ります。 ケース内側に、愛らしいフラワープリントを施しています。 未使用時に液晶画面部分をカバーする横開きタイプのフラップが付いています。 スリムながらしっかりとフラップを固定できるマグネットフラップを採用しています。 受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 フラップ内側にメモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。 ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。
材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) ディープピンク タイプ手帳型 対応機種かんたんスマホ3 特性マグネット・衝撃吸収・耐衝撃・超軽量・花柄・UltraSlim
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1 材質【ケース本体】ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金 タイプケース型 対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11) 特性軽量
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング