汎用タブレットケース :「ipad ケース 第9世代」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画面フラップ付きのシンプルな形状。衝撃を軽減しながらスリムな形状のケースです。オートスリープ対応の画面フラップ付きなので、使用していないときはディスプレイも保護できます。バックルは開閉しやすいマグネット式です。衝撃軽減構造。角の衝撃軽減構造で、iPadをしっかりと保護します。カメラ周囲も約4mm高い設計でレンズを保護します。※耐衝撃性は、すべての状況での保護を保証するものではありません。スタンド機能。画面フラップを三角に折りたたんでスタンドとして使えます。2段の角度調整が可能です。ケースのままボタンや端子にアクセス可能。ケースを装着したまま充電可能(Lightning端子・USB端子)。電源ボタンや音量ボタンも操作可能です。ペンホルダー付き。紛失しやすいペンを一緒に持ち運べるペンホルダーを備えています。iPad、ペンは付属しません。
1個
4,800 税込5,280
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad 10.2(2021/第9世代、2020/第8世代、2019/第7世代)に対応したポリカーボネート+TPU素材の保護ケースです。 IP68の防水防塵等級を取得しており、現場向けにも最適なケースです。 側面ペンホルダー付き ハードなポリカーボネートと柔軟性のあるTPU素材が衝撃を吸収し、落下による本体や画面の破損を防ぎます。 オーディオ端子・ライトニングポートはシリコンキャップで保護することで汚れの侵入を防ぎます。 全ポートアクセス可能。専用設計なのでケースの外から電源ボタン・音量ボタン・タッチ操作・ホームボタンを押すことができます。 縦でも横でも置けるスタンド機能(リング付き)。好きな位置に貼り付け出来るので、縦置きでも横置きでもスタンドとして使用できます。 付け替え自由なストラップ。ストラップの長さは調節可能です。四隅のどこにでも取り付けることができるので、業務や状況に応じて好みの位置に調整できます。バックル部分で簡単に脱着できます。
仕様●サイズ:約267×195mm●厚み:17mm●重さ:約214g アズワン品番67-9227-40
1式
9,998 税込10,998
当日出荷