「材質」から絞り込む
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ当日出荷
水や汚れを気にせず、12.9までのタブレットを収納できるケースです。防塵・防水規格「IP47」を取得しています。お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。持ちやすいハンドベルト付きです。肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なストラップ付です。ストラップは縦・横どちらでも取り付け可能です。
色ブラック対応機種12.9型までのタブレットタイプスリーブ・ポーチ型防塵防水性能防塵・防水規格IP47特性ハンドベルト、ショルダーベルト材質PVC、ポリプロピレン質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×17×380アズワン品番64-0895-27適合メーカー各社
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。
タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。
折りたたみ式のスタンド機能付きです。
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。
背面に持ちやすいハンドベルト付きです。
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
タブレットPC防水ケースサンワサプライ当日出荷
12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型特性ストラップ防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む)アズワン品番64-0873-42
タブレットPC防水ケース(10.1型)サンワサプライ当日出荷
プールやキッチンなどで水を気にせずタブレットPCを使用できる!
対応機種10.1型までのタブレットPCタイプスリーブ・ポーチ型特性ストラップ防水性IPX6材質PVC質量(g)約85外寸(mm)外寸:W250×D5×H335内寸(参考収納寸法):W192×D20×H275アズワン品番64-0867-89ストラップ長さ(cm)約55~100
『タブレットケース』には他にこんなカテゴリがあります