2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
◆防水ケースの特徴。 防水保護等級 IPX8 に準拠した、タブレットPCを水から守る安心の防水ケースです。 お風呂場、キッチン、海辺やプールサイドで使用可能!。 手が濡れていても、ケースに入れたままタブレットの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 裏側にもクリア素材が使用されていますのでカメラをご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
用途ベルトを取り付けて使用することが出来ます。ベルトは長さ調節と着脱が可能です。 仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ポーチ部内寸:276×200mm 付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版 寸法(mm)306×207×16(留具部分含む) タイプポーチ 入数1セット 特性防水、反射防止
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷

水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト 材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン 質量(g)275 対応機種10.1型までのタブレット 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法) 防水仕様IP47
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)