その他スマホアクセサリ :「タング」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるマグネットリングステッカーです。強力な磁力の力でMagsafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
用途iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるマグネットリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。強力な磁力の力でMagSafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着します。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.8mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。固定シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。 セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4 材質本体:PET・磁石、貼り付け面:アクリル系粘着材 外形寸法(mm)幅約55×厚み約0.8×高さ約77
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m) ホワイト 質量(g)約54 外形寸法(mm)直径約90×奥行約41 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約25-75 定格入力電圧(V)5 連続使用時間約4時間30分~12時間 色温度(K)3000-6500 定格入力電流(A)0.5 固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 LED使用数(個)20+20 調光方式3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数500回 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)2.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷