デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約135
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)約40-220
定格入力電圧(V)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約26×約91
連続使用時間約2時間~10時間
色温度(K)3000-6500
定格入力電流(A)1
固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電池タイプ充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
LED使用数(個)20+20
調光方式5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
連続使用回数500回
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)5
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
改札やコンビニで、ICカードの読み取りエラーを防止。 ICカードにぴったり重ねてスマートフォンケースに収納することで、読み取りエラーを防ぐ読み取りエラー防止シート。
用途手帳型スマートフォンケースのカードポケットなどに、本製品とICカードをぴったり重ねて収納する事で、改札やコンビニなどでの読み取りエラーを防ぐICカード用読み取りエラー防止シートです。
材質PET、金属膜(SUS・Cu)、フェライト
iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるメタルリングステッカーです。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定する形状。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。粘着シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mmより厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4
材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材
対応機種iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus
幅W×厚さ×高さH(mm)約55×約0.5×約79
iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるマグネットリングステッカーです。強力な磁力の力でMagsafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
用途iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるマグネットリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。強力な磁力の力でMagSafe対応の充電器やスマホリングをしっかり吸着します。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.8mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。固定シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4
材質本体:PET・磁石、貼り付け面:アクリル系粘着材
外形寸法(mm)幅約55×厚み約0.8×高さ約77
ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
色ブラック
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
好きな場所にiPhoneを固定!壁などに簡単に貼り付けられ、強力な磁力でiPhoneを固定できるMAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保でき、キッチンの壁に貼ればレシピ動画を見ながら料理が作れます。
用途強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。 。取り付けたい平らな面にシールで貼るだけで、簡単に使用できます。 。デスクやベッド回りに置き場所がない場合でもスペースを確保できます。 。キッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。 。360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。 。インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。 。スマートフォン背面の形状に合わせて、厚みが違う2種類の粘着シールを付属。カメラレンズなどが壁が当たらないよう設置できます。 。※壁紙に貼ると貼り付け箇所の剥がれや、破損が起こる可能性があります。 。※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※本製品を貼り付け箇所から繰り返し外すと、粘着力が低下し機器本体が落下する恐れがありますので、粘着力が弱くなったまま使用しないでください。 。※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容マグネットパッド×1枚、粘着シール×4枚(厚さ0.2mm×2枚・厚さ2mm×2枚)
材質合成皮革、磁石、鉄
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
幅W×厚さ×高さH(mm)約59×約3×約59
艶やかなガラスとポリカーボネート樹脂で、本体を傷や汚れから守るGoogle Pixel Watch用フルカバーケースです。ポリカーボネート素材とガラスの2重構造で、液晶部及び側面部を保護します。液晶部には、透明度が高く、傷に強い強化ガラスを採用しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。メーカー基準による10H鉛筆硬度試験での実力値です。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。バンドが装着されたままでも、ケースを簡単に着脱できます。ケース装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネート
対応機種Google Pixel Watch
室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 。リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 。明るさは約25~75lmです。 。クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 。クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m)
色ホワイト
質量(g)約54
外形寸法(mm)直径約90×奥行約41
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
全光束(Lm)約25-75
定格入力電圧(V)5
連続使用時間約4時間30分~12時間
色温度(K)3000-6500
定格入力電流(A)0.5
固定方法クリップ、三脚穴(1/4インチ)
寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間1年間
充電池タイプ充電式リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)1000
LED使用数(個)20+20
調光方式3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
連続使用回数500回
動作温度範囲(℃)0~40
入力電力(W)2.5
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック
ケーブル長(cm)3(コネクタ含まず)
色ブラック
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
メッキ(プラグ)金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
iPhoneに便利をプラス!MagSafeで簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのカードウォレットスタンドです。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札を通るときもスムーズです。スタンドとしても使用でき、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。
用途MagSafeで簡単に着脱できる、カードウォレットスタンドです。 。スマートフォンを縦・横どちらにも置くことができ、さまざまなシーンでも快適に動画視聴ができます。 。カードが2~3枚収納可能。必要なときにサッと取り出しやすいオープンポケットです。 。スマートフォンとICカードの干渉を防ぐ、磁気防止シートを付属。改札もスムーズに通れます。 。軽量・スリムなデザインなのでコンパクトに持ち運べ、スマートフォンに取り付けたまま操作するときも邪魔になりにくいです。 。ケース内部にはカードストッパーが付いているので、カードを入れた状態で逆さまにしてもカードが落ちてくることはありません。 。ケース下部にはプッシュホールが開いていて、指でカードを押し上げると簡単にカードを取り出すことができます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。指紋が付きにくく、肌触りが良いなめらかな素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ウォレットスタンド×1、磁気防止シート×1
材質ウォレットスタンド:合成皮革・ポリエステル・磁石・鉄、磁気防止シート:PET・鉄
対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。
幅W×厚さ×高さH(mm)約66×約12×約95
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。