カテゴリ: その他スマホアクセサリブランド: エレコムすべて解除
撮影用ライト LEDビデオライト 四角形8×8cm 5段階調光 USB充電式 2000mAh エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。<br />デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 <br />撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 <br />暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 <br />コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 <br />明るさは約40~220lmです。 <br />お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 <br />本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 <br />1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 <br />充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 <br />充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 <br />※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 <br />約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 <br />約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 <br />内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 <br />UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 <br />※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) 色 ブラック 質量(g) 約135 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm) 約40-220 定格入力電圧(V) 5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×約26×約91 連続使用時間 約2時間~10時間 色温度(K) 3000-6500 定格入力電流(A) 1 固定方法 アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命 発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年間 充電池タイプ 充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 2000 LED使用数(個) 20+20 調光方式 5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数 500回 動作温度範囲(℃) 0~40 入力電力(W) 5
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き エレコム 翌々日出荷
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 <br />MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 <br />付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 <br />※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 <br />高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による <br />本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 <br />約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 <br />本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 <br />電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 <br />※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 ●ファンの回転直径:約35mm●最大風量:約4.8CFM●騒音特性:約22.6dB 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) 色 ホワイト 質量(g) 約75(ケーブル含む) 外形寸法(mm) W約67×D約67×H約23 消費電力(W) 約10 電源 USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V) 5 対応機種 MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 冷却方式 ペルチェ式 回転数 約6000rpm 保証期間 1年間 冷却能力(℃) 最高約-20 ※メーカー試験結果による
スマホクーラー ペルチェ素子 マグネット 冷却ファン USB給電式 最高約-20℃ 冷却 メタルプレート付き エレコム 翌々日出荷
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ式のスマホクーラーです。 <br />MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 <br />付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 <br />※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 <br />高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 ※メーカー試験結果による <br />本体は75g(ケーブル含む)と軽量・コンパクト設計で、装着したままでも快適にスマートフォンの操作ができます。 <br />約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 <br />本製品は異常温度感知センサーを搭載し、温度を常に監視。万が一、高温になった場合でも自動で停止し、安全に使用できる安心設計です。 <br />電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 <br />※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 ●ファンの回転直径:約35mm●最大風量:約4.8CFM●騒音特性:約22.6dB 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。) 色 ブラック 質量(g) 約75(ケーブル含む) 外形寸法(mm) W約67×D約67×H約23 消費電力(W) 約10 電源 USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。 定格電圧(V) 5 対応機種 MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。 冷却方式 ペルチェ式 回転数 約6000rpm 保証期間 1年間 冷却能力(℃) 最高約-20 ※メーカー試験結果による
LEDリングライト 直径9cm クリップ式 3段階調光 USB充電式 自撮り エレコム 当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象!スマートフォンやノートパソコンなどに挟み込んで固定できる、クリップ式タイプのリングライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。直径約9cm、重量約54gの軽量コンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、3段階の明るさ調整も可能です。<br />撮影・オンライン会議に最適なクリップ式のリングライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 <br />動画撮影や配信の際に必須のキャッチライト。リング状の光が瞳に映り、輝きのある表情を演出することができます。 <br />撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 <br />暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで3段階の明るさ調整をすることができます。 <br />リングは軽量、コンパクトな直径9cmです。 <br />明るさは約25~75lmです。 <br />クリップでスマートフォンやノートパソコンに固定することができます。 ※厚み約2cmまでに対応 <br />クリップ内側にはラバーパッドを搭載しており、機器への傷防止と滑り止めを兼ねています。 <br />1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 <br />充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 <br />充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 <br />※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 <br />約1mのUSB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 <br />約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 <br />内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 <br />UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 <br />※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 <br />※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1m) 色 ホワイト 質量(g) 約54 外形寸法(mm) 直径約90×奥行約41 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm) 約25-75 定格入力電圧(V) 5 連続使用時間 約4時間30分~12時間 色温度(K) 3000-6500 定格入力電流(A) 0.5 固定方法 クリップ、三脚穴(1/4インチ) 寿命 発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年間 充電池タイプ 充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 1000 LED使用数(個) 20+20 調光方式 3段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数 500回 動作温度範囲(℃) 0~40 入力電力(W) 2.5
スマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す エレコム 翌々日出荷
電池交換の手間がいらない、USB Type-C(TM)充電式!財布やかばんなど大切な荷物に入れてiPhoneの「探す」アプリからありかを探せる、amine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。表面にはガラス加工を施し、美しさと機能性を両立。また、音に合わせてロゴが光ります。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントに。
用途 iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。 <br />使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。 <br />※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。 <br />ストラップホール付きのため、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。バッグやポーチを探すのにも便利。日常の持ち物だけでなく、旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。 <br />充電して繰り返し使えるから、買い替え不要で経済的。USB Type-C(TM)ケーブルを接続するだけで充電できるから、細かなパーツを外して電池交換をする手間もありません。 <br />※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 <br />1回の満充電で約6カ月使用可能。充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。 <br />忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。 <br />アラームが鳴ると同時に、ロゴがグラデーションに光ります。探しものが見つかった嬉しさを視覚的にも感じられます。 <br />iPhoneと忘れ物防止タグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 <br />屋外での激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIPX5設計です。 <br />表面にはガラス加工を施し、無機質になりがちなガジェットにアクセサリーのような透明感をプラス。美しさと機能性を両立したデザインです。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントにもぴったりです。 <br />位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。 <br />安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。 <br />「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。 <br />※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。 <br />※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。 <br />※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。 <br />※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。 付属品 ストラップ、ご利用開始マニュアル、サンキューカード 質量(g) 約13 保証期間 ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。 使用環境温度(℃) 0~35 充電端子 USB Type-C(TM)
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品 ページ: 1/ 3