5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H01063 コイル状非導電ツールストラップ GRIPPS 動画あり
本品に金属成分は含まれず、電力を使用する環境で小型電力装置の落下を防止するために最適なアイテムです。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)15 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,598 税込2,858
欠品中

ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に 質量(g)100 ストラップ長さ(cm)最大:120 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
4,498 税込4,948
翌日出荷

スイバルヘッドで、コードのもつれを防ぎ、コイルは不要な伸び縮みを防ぎます。ホルスター、ベルト、ポーチやハーネスに最適です。ストラップはコイル状で伸び縮みします。熱と破断に強くなっています。
用途ツールの落下防止に 質量(g)100 ストラップ長さ(cm)最大:160 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン・ニッケルメッキのステンレススチール 最大荷重(kg)0.75
1本(1本)
5,598 税込6,158
翌日出荷

H01070 コイル状ヘルメットストラップ GRIPPS 動画あり
本品は使いやすくコンパクト、目立ちにくいため簡単に身に着けることができます。軽量かつ目立ちにくいデザインです。産業グレードのコイル付きです。非常に強力な金属製クランプ付きです。
用途ヘルメットの落下防止に 質量(g)20 ストラップ長さ(cm)最大:86 材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン 材質(クランプ)ニッケルメッキスチール 最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
2,198 税込2,418
翌日出荷

H01056 落下防止用ツールストラップ (シングルアーム) GRIPPS 動画あり
電動ツール向けの強固な接続コネクターです。最大16kgの重さのツールに対応するツールコネクターです。ハンドルにトリガーが付属しているパワーツールに最適です。タクティカルグレードのナイロン素材を使用しています。
用途電動ツールの落下防止に 質量(g)60 材質(ストラップ)ポリエステル 最大荷重(kg)16
1本(1本)
4,698 税込5,168
翌日出荷

『スマホストラップ』には他にこんなカテゴリがあります