12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キュリオム 有線 手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。 ホワイト 質量(kg)0.1 出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル) 電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター 最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル) コード長さ(m)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81 保証期間お買い上げ日より1年
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの音声を近くで聴けるテレビ用お手元スピーカー。テレビ音声が近くで聴けるから大音量で家族に迷惑がられず自分の音量でテレビが楽しめます。また防滴機能付きだからキッチンのカウンターなどで聴いたり操作したりも可能。送信機が小さく、テレビ周りの邪魔にならず、本体は充電しながらでも使用可能。
ホワイト 質量(g)本体:520、充電台:85、送信機30 出力(W)総合出力:2+2(ステレオ) 電源充電台:USB Type-C、受信機:内蔵バッテリー(最大16時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:160×76.5×75、充電台:160×1.75×75、送信機:70×22×52※いずれも突起部含まず 充電時間(時間)約4 外部入力送信機:ステレオミニジャック、光デジタル入力対応 防水仕様JIS IP2相当 音声切替:声ハッキリモード(切/小/大)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

手元でしっかり聞こえる自分専用のスピーカー。簡単接続無線タイプ、IPX4生活防水機能、AM/FMラジオ機能。中音域を増幅した聞き取りやすい音質。テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元においたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。無線でテレビの。音声を飛ばす。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。通信方式は障害物があっても通信しやすく、遅延のない安定した接続の2.4GHz無線タイプ。聞き取りやすい中音域を増幅。中音域を増幅した聞き取りやすい音質に整えました。ボリュームを大きくしなくてもはっきりと聞こえるのが特長です。少し上を向いた聞きやすいデザイン。使う人に音がしっかり届くようスピーカーは斜め上を向くようデザインしました。見やすい大きなダイヤル。大きなダイヤルは視認性に優れており、操作しやすいようつまみタイプにしました。IPX4生活防水機能。キッチンなどの水回りでも使える生活防水機能(IPX4)付き。料理をしながらテレビを楽しみたい時に便利です。ころんとしたかわいい形。本体と一体化した大きな持ち手ところんとした丸みのある形が特長です。FM/AMラジオ機能付き。AM/FMラジオ機能付き、ワイドFMにも対応しています。側面のモード切替スイッチでテレビかラジオを選択します。充電は約4時間20分。側面のモード切替スイッチの下に端子カバーがあります。カバー内には充電端子とヘッドホン端子があります。付属のUSBケーブルで本体の充電をする時はここに差し込みます。吊るして収納もできる。持ち手があるから吊るして収納、保管もできます。入っている物一覧。本体、送信機、USBケーブル、ACアダプター。ACアダプター接続も可能。※テレビにUSBポートがない場合、付属のACアダプターに送信機を付けコンセントから直接電源を取ることで通常通りお使いいただけます。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。接続時の音声は本商品から。接続後は本商品からのみ音声が出ます。本商品とテレビの両方から音を出したい場合は、テレビ本体の設定が必要です。テレビ用リモコンの「メニュー」や「設定」から、「オーディオ」や「スピーカー」または「音声出力」等に関する項目(メーカーや機種により項目名が異なります)を選択いただき、別途設定をお願いします。
セット内容本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付] 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム 質量(g)約355(本体)/約26(送信機) 電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah) 最大外形寸法(mm)約H131×W112×D113 連続使用時間(時間)約11(スピーカー時)/約41(イヤホン時) 充電時間約4時間20分
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP3 BTは、アクティブスピーカーSP3をさらに進化させたモデルです。BluetoothやUSB Type-C、同軸、光デジタルなどの入力インターフェースが拡張され、様々な音源ソースの接続が可能です。内部構成には、カーボンファイバー振動版ウーファーとシルクドームツイーターによる2Way構成のバスレフ型方式を採用。最大30Wの高出力を発揮するパワーアンプを内蔵することで、優れたダイナミクスと音場表現を実現します。
仕様●アンプ出力:30W (ウーファー) / 10W (ツイーター)●対応サンプリングレート/ビットレート:44.1kHz,48kHz,96kHz/24bit(USB/TOS光/RCA同軸)●低域調整幅:-8dB ~ 0dB 付属品電源ケーブル、電源アダプター、3.5mm to RCAケーブル、スピーカー接続ケーブル、ラバースタンド(仰角0度)、ラバースタンド(仰角7度)、製品マニュアル 寸法(mm)約 163×120×132 (片側 / ラバースタンド無し) ホワイト 質量(g)約 1950 (プライマリスピーカー)、約 1660 (セカンダリスピーカー) 感度85dB(1Vrms)@1kHz 入力RCAライン入力、3.5mmステレオミニ入力、Bluetooth 5.0、USB3.0 Type-C、TOS光、RCA同軸 再生周波数帯域(Hz)65~40k インピーダンス(Ω)8 (ウーファー)、8 (ツイーター) 対応コーデックSBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC
1セット
73,980 税込81,378
5日以内出荷

テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド 適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω 質量(kg)2.3 消費電力(W)30 電源DC18V-2330mA 機能イラコライザー:低音±5、高音±5 インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用) 再生周波数帯域(Hz)55-18kHz モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード 対応フォーマットPCM サイズ(mm)610×100×62 Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス テレビ用 お手元スピーカー 生活防水つき 小型 Bluetooth ラジオ YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。ラジオ(AM/FM)&スマホ(Bluetooth)も楽しめるマルチスピーカー。騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。生活防水IPX4。連続使用時間約10時間
用途テレビ用のスピーカー、ラジオ視聴に。ワイヤレススピーカー テレビ用手元スピーカー 生活防水 小型 Bluetooth ラジオ 仕様【ACアダプター】100-240V 50/60Hz 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)スピーカー:590、送信機:28 電源内蔵リチウムイオン電池 3.7V 2600mA 最大出力(W)3×2 充電時間約6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スピーカー:28.8×5.3×6.6(突起部含まず)、送信機:7×2.1×1.1(ケーブル含まず) スピーカーユニット52mm
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの音が近くで聴こえるお手元スピーカー。ラジオも聴ける、ラック付きスピーカー
材質ABS樹脂 他 ホワイト 高さ(mm)165 質量(g)700 縦(mm)170 横(mm)200
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

テレビの音が手元で聴けるワイヤレススピーカー。ワイヤレス接続(伝送距離、最大約30m)。ACアダプターと乾電池の2電源方式。ラジオ機能 AM / FM対応。
仕様実用最大出力(W):2 付属品ACアダプター、Type-Cコード、取扱説明書、保証書 質量(g)570 消費電力(W)11 電源AC100V 50/60Hz / 単2型乾電池4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90.5×236×130 出力端子Φ3.5mmステレオミニ 入数1台
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

聞こえにくかったTV等の音声を、ワイヤレス送信により手元で聴けます(約30mまで離れて使用可)。
用途光デジタルケーブル付属でTVと送信機を簡単接続、クリアな音声を楽しめます。本体は充電式でACアダプター2個付属、送信機用と本体用それぞれに使用できます。 仕様ラジオワイドFM セット内容スピーカー本体×1、充電台×1、ステレオミニプラグケーブル×1、RCAケーブル×1、光デジタルケーブル×1、ACアダプター×2 最大出力(W)5 本体寸法(mm)80×180×155 本体質量(g)600 連続使用時間(時間)8(音量50%時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.4 入力端子本体:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)、充電台:AUX端子(q3.5mmステレオミニジャック)/光デジタル端子 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)1000 出力端子イヤホン端子(3.5mmステレオミニジャック) 電波周波数(GHz)2.4 通信距離(m)30
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g)約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)約25(障害物のない環境) 最大出力(W)実用5(2.5+2.5) バッテリー内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

audio-technicaスピーカー
テレビの音声がはっきり聞けるお手元テレビスピーカー。
付属品1.5m 角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5m オーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター AD-SA0610AA 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカーシステム ホワイト 質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130 電源(V)スピーカー:DC3.6(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 最大出力(W)1.1+1.1(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2+1.2(別売のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)スピーカー:約16 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77 到達距離(m)約30 入力端子送信機:角形光デジタル端子、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック アズワン品番64-9347-74 変調方式その他の方式 周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷