テレビ用スピーカー :「スピーカー・ウーファー」の検索結果
関連キーワード
ケーブル1本で簡単接続 迫力のシアターサウンドシステム
用途TVのスピーカーとして。ホームシアターに。Hisense ハイセンス サウンド 7.1CHサラウンド オーディオ スピーカー USB Bluetooth
付属品リモコン一式、単4電池×2、HDMIケーブル、取扱説明書
質量(kg)2.22
色ブラック
出力(W)フロント最大:30+30
電源(V)100~(50/60Hz)
消費電力(W)50
最大出力(W)ウーファー:60
構造スピーカー:2.1ch(ウーファー内蔵)/3個
角度(°)リモコン距離:6m/左右30
周波数特性40Hz-20KHz(AUX端子)
入力感度(AUX端子)700mV
周波数範囲(MHz)2400~2483.5
保証期間メーカー:1年間
対応フォーマット(再生)HDMI ARC/光デジタル入力/同軸デジタル入力:Dolby Digital/LPCM 2ch/LPCM/Dolby Digital Plus
動作温度(℃)0~45
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×10.5×6.2
リモコン電源:単4型乾電池×2個(1.5V×2)
Bluetoothバージョン(A):V5.32DP・VRCP)、フォーマット:SBC
待機電力(W)0.5
オーディオ最大出力合計値(W):120
USB入力フォーマット:MP3/WMA/WAV/FLAC
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。