テレビ用スピーカー :「会議マイク」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカー
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。 USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。 3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。 映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。 直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。 ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
周波数特性100Hz~20000Hz 外形寸法(mm)W450×D50×H50 ブラック セット内容取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1 入力プラグ3.5mmステレオミニプラグ×1 ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 最大出力(W)6(3×2) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2 インピーダンス(Ω)(ロード)4 外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック 電源USBポートより供給(DC5V 1A)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷