5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカー
高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置することができます。 USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポートなどからも給電し動作させることができます。 3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、スマートフォンなどの音声出力が可能です。 映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえるようになります。 直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に素早く設定できます。 ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲームなどを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することができます。
周波数特性100Hz~20000Hz 外形寸法(mm)W450×D50×H50 ブラック セット内容取扱説明書(保証書)、3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1、USB給電ケーブル 約1.0m×1 入力プラグ3.5mmステレオミニプラグ×1 ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 最大出力(W)6(3×2) スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ(直径約52mm)×2 インピーダンス(Ω)(ロード)4 外部出力ヘッドホンジャック、マイクジャック 電源USBポートより供給(DC5V 1A)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
テレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。最大約30mまでワイヤレスで音声伝送することができます。ワイヤレスタイプなのでケーブルの取り回しが不要。リチウムイオンバッテリー内蔵で自由に持ち運び、設置ができます。トランスミッター(送信機)はUSB給電仕様なのでテレビのUSBポートからの給電で動作します。 (USB-AC変換アダプタを使用することで電源コンセントからの常時給電も可能です。)。キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、手元のみで音声を楽しむ際にも最適です。企業でのテレビ会議などで相手の声が聞こえにくい、周りへの配慮があり音量が上げにくい、などの状況でも手元でしっかりと音声を聞くことができます。スピーカー背面にテレビでの音声聞き取りに適したTVモードと、音楽などを視聴する際に適したAUDIOモード切替スイッチを搭載。好みに合わせて選択ができます。前面のボリュームコントロールは操作性が高い大型コントロールを採用しています。持ち運びにも便利な取っ手付き。未使用時はスッキリ畳むことができます。スピーカー部にはヘッドホンジャックも搭載しており、ヘッドホンを接続することでワイヤレス伝送した音声をヘッドホンで聴くことも可能です。テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、RCAコンポジット(赤白)での接続も可能です。
最大出力(W)5 入力端子3.5mmステレオミニジャック 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/1000mAh) 充電時間約3時間 連続使用時間約8時間程度※中間音量で使用した場合 外形寸法W162×D58×H97mm(持ち手除く) ブラック 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 通信距離約30m※障害物のない環境の場合での理論値。環境により異なります。【トランスミッター(送信機部)】 付属品ACアダプタ(USB-AC変換・5V/1A)×1スピーカー本体充電用(約93.5cm)×1、送信機給電用(約94cm)×1、3.5mmステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約88.5cm)×13.5mmステレオミニプラグ-RCA(赤白)変換ケーブル(約15.5cm)×1【その他仕様】【トランスミッター(送信機部)】 色(本体)ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×36×19 質量(g)約32
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと) 電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。) 最大出力(W)(実用)10(5+5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m) 連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合) 周波数特性120Hz~15KHz 充電時間約3時間(5V1Aの場合) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm) 充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
電池使用時間(時間)約70時間(アルカリ乾電池使用、3mW+3mW出力時) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー セット内容microUSBケーブル(1m)×1取扱説明書 外形寸法W180×D130×H93mm(ボリュームコントロール含む) 周波数特性130Hz~15KHz 電源単3形乾電池×4本(別売り)microUSBポート(5V 500mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g)約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz)2.4 通信距離(m)約25(障害物のない環境) 最大出力(W)実用5(2.5+2.5) バッテリー内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)1000 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷