テレビ用スピーカー :「Acアダプター 12V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°) 付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90 電源スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用) 最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時) 連続使用時間約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時) 通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m) スピーカーユニットΦ52mm 周波数(MHz)2.8 出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷