10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver4.2(1)
ver5.0(2)
ver5.3(1)
ver5.4(1)
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。 付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書 ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト 質量(g)428 最大出力(W)実用:5 入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200 直径×高さ(cm)12×13.6 BluetoothVer.4.2 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3 対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器 バッテリーリチウムイオン電池 700mAh 充電時間約2時間 保証期間1年間 動作範囲約10m (オープンスペースでの動作) S/N比80dB 応答周波数(Hz)80~20 連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時) BluetoothBluetooth 5 プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP 対応コーデックSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミリタリースタイルなデザインを採用しました。弾薬箱、カモフラージュなど軍隊で使われる無線のようなワイルドなデザインに、金属の重厚さとマット塗装によりミリタリーな質感を再現しています。フルメタルで耐久性抜群の、高密度亜鉛合金ボディで加工されております。5面ダイキャスト加工で製造された、頑丈でシームレスなスピーカーとなっています。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。IPX5相当の耐水性があり、少し水を被ったり、小雨などであれば問題無く利用が可能です。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth5.0を採用しています。屋外用のフラッシュライトを装備し、「強」、「弱」、「点滅」(SOSモード)の三つの照明モードを装備しております。
寸法(mm)60.8 × 35.7 × 77.9 質量(g)約248 バッテリー3.7V/1000mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー4Ω5W
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンプリファイヤ効果。スピーカーから出力される音に合わせて磁石の接着面(金属に貼り付けた時に限る)が振動してコンパクトなサイズからは想像できない程のダイナミックなサウンドを奏でます。まるで高価なアンプファイヤーを搭載したようなサウンドをお楽しみください。超軽量で極薄。PETAは超軽量でわずか45gです。充電ケースに入ったワイヤレスイヤホンと同じくらいの軽さです。極薄設計で貼り付けた時の出っ張りも気にならないサイズです。インテリアに映えるレトロ風デザインで、カラーはオリーブグリーンとパッションレッドの2色で展開。パッションレッド: 真っ赤なトマトのような情熱的なレッド。オリーブグリーン: どんな部屋にも合うパステルグリーン。レトロ感満載な色合いは全世代に愛されるようにデザインしました。同時販売されるDISCO Bluetoothスピーカーと是非店頭で比較お試しください。
付属品スピーカー本体×1、取扱説明書×1 本体質量(g)45 バッテリー3.7V/300mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A 寸法(縦×横×奥行)(mm)53×74×21.7 Bluetoothバージョン:5、接続距離:≦10m 充電端子TYPE-C
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでキュートなボディに、パワフルサウンド。40年近くオーディオ技術の分野で活躍する専門家がサウンドチューニングを行い、最先端なDSPテクノロジー、ハイパワーデジタル増幅器、フルメタルキャビティレゾナンスを利用し、鮮明さを失うことなく、迫力のある低音を大音量で提供します。レトロ調のカワイイデザイン、キャンディーのようなカラフルカラーは、女性に大人気。Bluetoothは、様々なデバイス対応が可能なBluetooth4.2を採用しています。
寸法(mm)63 × 47 × 30 質量(g)約130 バッテリー3.7V/400mAh 充電電圧(V)DC5 … 1A スピーカー4Ω3W
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手のひらサイズで迫力&広がりあるサウンド。ポータブルワイヤレススピーカー。連続再生最大20時間。IPX5の防滴仕様。2台繋げてステレオでも楽しめる。ワイドFMも受信可能なFMラジオチューナー搭載。ムードに合わせたイルミネーション
付属品USB Type-Cケーブル(充電用)、ストラップ、取扱説明書(保証書) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 2 インピーダンス 通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2 周波数帯域(MHz)FM:76~108 充電時間約3時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 外部入力ステレオミニジャック, microSDカード(128G以下) 連続再生時間最大20時間 保護方式コンテンツ:SCMS-T 防水保護等級IPX5 対応ファイルMP3, WAV microSD使用時 通信距離(m)見通し距離 約10 スピーカーサイズ(mm)Φ66 対応microSDカードmicroSD, microSDHC, microSDXC FAT32/exFat ~128GB 対応コーデックSBC 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インテリアとしても楽しめる重厚な外観のBluetoothスピーカー。Bluetoothでワイヤレス接続。USB Type-A音源再生。FMラジオ機能。AUXポート装備。リモコン、充電用Type-Cケーブル付属。
付属品充電用Type-Cケーブル 質量(kg)1.8 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×235×380 インターフェース入力:AUX、USB Bluetooth5.4 オーディオ出力最大16W
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷

レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz 付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル 本体質量(g)約205 入力AUX、MicroSDカードスロット、USB バッテリーリチウムポリマー電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75 保証期間(メーカー保証)6ヶ月 スピーカーユニット40mm 有効距離(m)接続可能:約10以内 Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3 オーディオ出力1.5W
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい 付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、TPU 質量(g)340 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6 入力端子AUX/microSDカードスロットル 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウム電池3.7V 1200Ah 連続再生時間約5.5時間(50%音量時) 対応ファイルMP3、WAV 通信距離(m)約10 使用周波数(GHz)2.4帯 対応microSDカード最大32GB
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CICONIA  レトロ型ブルートゥーススピーカー CICONIA 動画あり
ターンテーブル回転レコードプレーヤー型Bluetoothスピーカー
用途充電式 本体質量(g)約282 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×112×55
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)