Bluetoothスピーカー :「プロ用」の検索結果
関連キーワード
「Bluetooth」から絞り込む
ver4.2(1)
ver5.0(3)
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。
24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。
Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。
microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。
高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。
電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。
内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W)
セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1
色ブラック
電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver.5.0
外形寸法W450×D50×H60mm
周波数特性100Hz~20000Hz
充電時間約3.5時間
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式microUSB
電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
木製キャビネット採用。
シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。
大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。
Bluetooth5.0に対応。
スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。
テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。
ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。
明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。
繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。
リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。
パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。
大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。
光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。
USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m
電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード)
適合規格Bluetooth 5.0AB5301A
最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2
ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル
サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185
外部出力3.5mmイヤホンジャック
周波数特性(スピーカー)40~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmオーディオ
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル
インピーダンス(Ω)(ロード)8
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
使用温度範囲0℃~40℃【Bluetooth】
適合規格Bluetooth Ver2.1~4.2
最大出力(W)100(25W×2、12.5W×4)
センサー2インチ(直径53mm)
周波数特性65Hz~20000Hz
送信出力class2
入力端子HDMI
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
プロファイルA2DP, AVRCP
オーディオコーデックSBC
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)(実用)10(5+5)
サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)
連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時
保護等級(JIS)IPX7
周波数特性90~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック
通信距離10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
マイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。
最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。
背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。
背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。
リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。
丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。
USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容スピーカー本体、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書
外形寸法(mm)116×114×107
電源USBポートより給電
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)スピーカー:(実用)10W10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8Wの出力になります。
サイズ(inch)(スピーカー)2.25
外部出力3.5mmステレオミニジャック
周波数特性(スピーカー)50-20000Hz
送信出力class2
通信距離10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5
セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1
色ブラック
電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)
適合規格Bluetooth Ver 5.0
周波数特性180hz~20khz
充電時間約2~2.5時間
送信出力class2
通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
充電方式USB Type-C(充電用)
電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間
内蔵マイク全指向性マイク
オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
中音域から高音域の再現性に優れた2インチのスピーカーユニット4基と低音域強化に優れたパッシブラジエータ×2を搭載し、スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
送信出力Class 2
保証期間ご購入日より6ヶ月
付属品専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)×1、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.8m)、ACコード(1.5m)、壁掛け用部品(アンカー、ボルト)
使用温湿度範囲-10~40℃/40~65%(結露無き事)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
対応フォーマット【音声】LPCM2ch(最大24bit 96KHz)
入力端子デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム、フルレンジスピーカー/2インチ、パッシブラジエーター
周波数特性70~14000Hz
最大出力(W)80(20×4)
質量(kg)約1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約813×65×60
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1。HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。高音域用のツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音域強化のためパッシブラジエータを2基搭載し、超スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。Bluetooth4.2にも対応しているのでスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
仕様●ツィーターサイズ:直径52mm●対応音声フォーマット:HDMI: 2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)光デジタル(OPTICAL) :2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)同軸デジタル(COAXIAL):2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz)AUX: LPCM2ch
電源AC電源(15V/3A)
使用温度範囲0℃~40℃
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)【スピーカー】実用70 15×4個→中低音5×2個→ツィーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×100×75
周波数特性70~20,000Hz(外磁型スピーカーユニット)
送信出力class2
入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1デジタル入力:光デジタル(角型)×1同軸デジタル(Coaxial)×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
通信距離10m※使用環境によって異なります。
インピーダンス(Ω)ロード:6、【ツィーター部】4
スピーカーサイズ(mm)直径58
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
有線(USB)での接続にも対応。
web会議などでの使用に便利です。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
色黒
BluetoothVer5.0
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる)
送信出力Class2
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデックSBC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー)
質量(g)約216(スピーカー)
保護等級IPX7
最大出力(W)6(3+3)
周波数特性80~20000Hz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個
指向性全指向性(マイク)
電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)
充電方式USB Type-C(充電用)
充電時間(時間)最大約2~2.5
付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1
保証期間購入日より6ヶ月
対応Bluetooth/有線
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W
付属品USB Type-Cケーブル(約1m)
質量(g)約290
適合規格Bluetooth5.4
周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーユニットΦ40±0.5 mm
定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)
取扱説明書日本語取扱説明書有り
通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)
対応コーデック<Bluetooth>SBC
対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。
テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1
自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。
サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。
HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。
HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
色ブラック
形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC電源
適合規格BluetoothVer2.1~4.2
最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100)
周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz
送信出力class2
入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm)
対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz)
BluetoothVer2.1~4.2
通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
オーディオコーデックSBC
対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
色ブラック
BluetoothBluetooth Ver.5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88
質量(g)約704
保証期間ご購入日より6か月
最大出力(W)実用10(5+5)
周波数特性20~20000Hz
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)
インピーダンス(Ω)4
入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ
外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)
外部出力3.5mmステレオミニジャック
電源USBポートより供給(DC5V500mA)
対応プロファイルA2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
通信距離(m)10※使用環境によって異なります
送信出力Class2
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
Bluetoothスピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。