4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.0(2)
サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 有線(USB)での接続にも対応。 web会議などでの使用に便利です。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 防水規格IPX7に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
BluetoothVer5.0 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なる) 送信出力Class2 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP オーディオコーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×34×187(スピーカー) 質量(g)約216(スピーカー) 保護等級IPX7 最大出力(W)6(3+3) 周波数特性80~20000Hz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー/1.2インチ×2個 指向性全指向性(マイク) 電源内蔵バッテリー(容量:800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 充電方式USB Type-C(充電用) 充電時間(時間)最大約2~2.5 付属品充電・接続用USB Type-Cケーブル(約145cm)×1 保証期間購入日より6ヶ月 対応Bluetooth/有線
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。 apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。 防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 ブラック 電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver 5.0 周波数特性180hz~20khz 充電時間約2~2.5時間 送信出力class2 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク全指向性マイク オーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

サンワダイレクトスピーカー
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。 製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。 PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。 LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能) 操作のしやすいワンボタンタイプ。 大きめのボタンで操作がしやすい。 ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
ブラック BluetoothBluetooth Ver.5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88 質量(g)約704 保証期間ご購入日より6か月 最大出力(W)実用10(5+5) 周波数特性20~20000Hz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm) インピーダンス(Ω)4 入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子) 外部出力3.5mmステレオミニジャック 電源USBポートより供給(DC5V500mA) 対応プロファイルA2DP、AVRCP オーディオコーデックSBC 通信距離(m)10※使用環境によって異なります 送信出力Class2
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷