「Bluetooth」から絞り込む
スピーカー Bluetoothサンワダイレクト4日以内出荷
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W付属品USB Type-Cケーブル(約1m)質量(g)約290適合規格Bluetooth5.4周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75スピーカー密閉型フルレンジスピーカースピーカーユニットΦ40±0.5 mm定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)取扱説明書日本語取扱説明書有り通信距離(m)10(Class2)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
ウェアラブルネックスピーカーサンワダイレクト当日出荷
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。
音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。
apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。
apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。
防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。
重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5セット内容充電用USBケーブル×1取扱説明書×1色ブラック電源内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver 5.0周波数特性180hz~20khz充電時間約2~2.5時間送信出力class2通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-C(充電用)電池使用時間(時間)最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間内蔵マイク全指向性マイクオーディオコーデックSBC, apt-xapt-X Low Latency対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP