Bluetoothスピーカー :「type c 充電器」の検索結果
関連キーワード
iPhone用の充電スタンド+BluetoothスピーカーMagsafeを搭載したiPhoneをマグネットで固定し、ワイヤレス充電を行えます。Bluetoothスピーカーとしても使用できるので音楽や動画を楽しむこともできます。Airpods Proなどのワイヤレス充電に対応した機器の充電も可能です。コンパクトサイズで省スペースに設置することができます。充電スタンド部分も折りたたみが出来るので収納する際にも便利です。自動でゆっくりと色が変化するLEDイルミネーションを搭載。スピーカーが音楽を奏でると同時に、柔らかな光が次々と異なる色に切り替わり、リラックスした空間を演出します。視覚的にも楽しめる、心地よい雰囲気づくりに最適です。マイク搭載で通話も可能です。
仕様●ロードインピーダンス:4Ω●実用最大出力:<スピーカー>4W●定格出力(最高上限):<充電>15W(iPhone/最大7.5W、 Android/最大15W)●定格出力(最低下限):<充電>5W
付属品USB Type-Cケーブル(約1m)
質量(g)約290
適合規格Bluetooth5.4
周波数特性<スピーカー>20~20,000Hz
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.3×6.3×8.75
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
スピーカーユニットΦ40±0.5 mm
定格入力<充電>5V/2A/5V/3A/9V/2A/9V/3A/12V/2A(対応※最大の15W出力が可能なUSB PD 12V/2A以上のUSB充電器に接続してください)
取扱説明書日本語取扱説明書有り
通信距離(m)<Bluetooth>10(Class2)
対応コーデック<Bluetooth>SBC
対応プロファイル<Bluetooth>A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
Bluetoothスピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。