照明の色を変えて自分だけの空間で音楽を楽しもう♪ワンタッチ操作で「暖色/カラーモード」と照明光を切替可能。暖色モードは3段階で明るさの調節が可能。カラーライトモードでは7色+イルミネーションの点灯パターンを搭載。音と光でムードのある世界観で音楽を楽しもう。
材質アクリル・鉄・PP
質量(g)200
電源USB充電DC5V1A リチウムイオン充電池600mAh
周波数【再生】18Hz-25kHz
連続使用時間暖色ライト(弱点灯):4時間/スピーカー:2.5時間/暖色ライト(弱点灯)+スピーカー:1.5時間
ランプ暖色モード(3段階調光)、カラーモード(7色+イルミネーション2種)
通信方式BluetoothVer.5.0、class2、通信距離約10m
充電時間2時間(※充電用ケーブルの付属はありません。充電用Type-Cケーブル及び5V1A変換アダプターまたはパソコンUSB-Aポートより充電ください。※C-Cケーブルの場合、充電が反応しない場合があります)
周波数範囲2.4GHz
スピーカー出力3W、インピーダンス4Ω、S/N比:82db
端子microSDスロット、AUXジャック、Type-Cポート、USBポート
直径×高さ(cm)9.5×12
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
¥799
税込¥879
6日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
Bluetoothスピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。