絞り込み
ブランド
  • CIO
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • オーム電機(12)
  • サンワダイレクト(12)
  • ライソン(9)
  • JBL(8)
  • Soundcore(8)
  • エスコ(7)
  • プリンストン(7)
  • エレコム(6)
  • SONY(6)
  • CICONIA(6)
  • SOUL(ソウル)(5)
  • MUZEN(5)
  • マキタ(4)
  • Tribit(4)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(4)
  • 40s(4)
  • PASSON(4)
  • サンワサプライ(3)
Bluetooth
  • ver5.3(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CIO Portable Bath Speaker ブラック CIOCIO Portable Bath Speaker ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
CIO Portable Bath Speaker ホワイト CIOCIO Portable Bath Speaker ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー
付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
Bluetoothスピーカー