絞り込み
Bluetooth
- ver5.3(2)
ブランド
- CIO
- オーム電機(11)
- BOSE(ボーズ)(9)
- MONSTER[家電](9)
- ライソン(8)
- プリンストン(6)
- CICONIA(6)
- MUZEN(5)
- SONY(ソニー)(4)
- マキタ(4)
- Tribit(4)
- PASSON(4)
- PGA(3)
- NAGAOKA(3)
- KEF(ケーイーエフ)(3)
- SOUL(ソウル)(3)
- 40s(3)
- FUNLOGY(3)
- サンワサプライ(2)
- フォレスト(2)
- ブランドをもっと見る
特価

CIO Portable Bath Speaker ホワイト
CIO¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能。マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応。マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能。8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
CIO Portable Bath Speaker ブラック
CIO¥5,498税込¥6,0481個当日出荷マグネット吸着するワイヤレス防水スピーカー Bluetooth IPX7 防水 お風呂 8時間再生 ワイヤレス充電 USB-C充電 マルチポイント接続 複数台接続 2台でステレオ再生可能。マグネットで吸着する防水スピーカー 安心の防水性 置くだけのワイヤレス充電に対応。マグネット吸着で様々な場所で音楽を楽しむ マルチポイント接続 複数台連動可能。8時間の連続再生も可能な長持ちバッテリー付属品・取扱説明書・充電用ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m寸法(mm)Φ70 × 50質量(g)約 160その他の機能TWSモード:2台接続、Auracastモード:最大8台接続、使用環境温度:-5℃~55℃バッテリーバッテリータイプ:リチウムイオン、電圧・容量:3.7V 1800mAh、最大再生時間:約8時間(音量50%時)、充電方法:ワイヤレス充電・USB-Cポート、入力:Qi2:最大5W・USB-C:5V 1A 最大5W、充電時間:約3時間(電源オフ時)防塵防水性能IPX7スピーカーユニット構成:シングル、ユニット:直径36mm(4Ω)、最大出力:6W、S/N比:80db以下、再生周波数帯:80-20000HzBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、使用周波数帯域:2.4GHz帯域、通信方式:BR/EDR Bluetooth、変調方式:GFSK,π/4 DQPSK,8DPSK、通信距離:最大30m(遮蔽物・電波環境により異なる)、対応プロファイル:A2DP1.4・AVRCP1.6、対応コーデック:SBC・AAC
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998