Bluetoothスピーカー :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.1(3)
ver5.3(4)
ver5.4(1)
掴んでGO。どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。
仕様●Dimensions (in):3.7×3.0×1.7●Weight (lbs):0.69●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK●質量(kgs):0.19 付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1 出力(W)4.2 寸法(cm)9.4×7.8×4.2 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k 充電時間(時間)3 Bluetooth5.3 再生時間(時間)7 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップして、再生。ウルトラポータブルなBluetoothスピーカーJBL CLIP 5 は、片手で持ち運べるほど小型ですが、サイズに騙されてはいけません。間口の広いカラビナ構造で、何にでもクリップできます。強力なドライバーとパッシブラジエーターが、より大きく奥行きのあるJBLプロサウンドとパンチの効いた低音を実現します。1回の充電で最大12時間の連続再生が可能。プレイタイムブーストをオンにすればさらに長時間の再生も可能です。IP67規格の防水・防塵性能を備えており、ハイキングやキャンプにも最適です。2台のCLIP 5をペアリングすることでステレオ再生に対応。また、複数のJBL Auracast対応スピーカーと接続することで、さらにスケールの大きなサウンドを楽しむことも可能です。豊富なカラー展開から、気分にぴったりの1台がが見つかるはずです。CLIP 5があれば、毎日がもっとエキサイティングになります。
仕様●Dimensions (in):3.4×5.3×1.8●Weight (lbs):0.628●トランスミッタパワー:≦ 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.285 付属品JBL CLIP 5 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイックスタートガイド × 1、保証書/安全シート × 1 出力(W)7 寸法(cm)8.6×13.5×4.6 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)95 - 20 k 充電時間(時間)3 Bluetooth5.3 再生時間(時間)15 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.4, AVRCP 1.6
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パーティーを、どこででも。JBL PartyBox Stage 320があれば、いつどこででもパーティーを始めることができます。屋内、屋外のあらゆる空間をダンスフロアに変えてください。パワフルなJBL プロサウンドと大音量の低音が広いサウンドステージを満たして、リスナーを動かし、魅惑的なライトショーが視覚的にも盛り上げます。輝く星や直線的な光、またストロボのようにビートに合わせてライトが踊ります。マイク入力とギター入力を装備。あなたのスキルをステージでアピールしましょう!楽しくインタラクティブなパーティーエフェクトで、パーティを演出してください。頑丈な伸縮式ハンドルと幅広で安定したホイールで、どこにでもJBL PartyBox Stage 320を持ち運ぶことができます。また防滴構造を採用しているため、小雨で楽しみが中断されることはありません。最大18時間の連続再生は魅力です。その上、素晴らしい時間をさらに延長したい場合のため、交換式バッテリーも別売りでご用意しています。会場がもっと広い場合、JBL PartyBoxアプリを使って、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することもできます。仲間と集う大切な時間を、JBL PartyBox Stage 320でさらに盛り上げましょう!
仕様●Dimensions (in):13.3×26.3×15.2●Weight (lbs):36.38●質量(kgs):16.5 付属品JBL PartyBox Stage 320 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。 出力(W)出力 (W)240 寸法(cm)33.5×67×38.5 再生周波数帯域(Hz)40 - 20k (-6dB) 充電時間(時間)3 Bluetooth5.4 再生時間(時間)18
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

純粋なパーティーエネルギー。JBL PartyBox Club 120であらゆる空間がパーティー会場に変わります。パワフルなJBL プロサウンドが空間を満たし、星の輝きや直線的な光、またストロボのようなライトエフェクトがビートに同期して会場を盛り上げます。Bluetoothデバイスとペアリングしてお気に入りのパーティープレイリストをストリーミングしてください。またはマイク入力とギター入力で自分のサウンドを演奏することもできます。いずれにしても、JBL PartyBoxアプリを使えば参加者を巻き込んで盛り上がるパーティのムードを作り上げることが可能です。折りたたみ式ハンドルで持ち運びも簡単。防滴構造を採用しているため、少々の小雨が降っても問題はありません。最大12時間連続再生。パーティが長引いても、バッテリーを交換すれば音楽とライトショーはそのまま流れ続けます。*交換用バッテリーは別売。会場が広い場合は、2台のJBL PartyBox Club 120をステレオペアリングしてサウンドステージを広げるか、JBL PartyBoxアプリで複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続してください。JBL PartyBox Club 120でパーティーを盛り上げよう!
仕様●Dimensions (in):11.4×22.4×11.7●Weight (lbs):24.4●質量(kgs):11.05 付属品JBL PartyBox Club 120 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。 出力(W)160 寸法(cm)28.8×57×29.7 再生周波数帯域(Hz)40 - 20 k (-6dB) 充電時間(時間)3.5 Bluetooth5.3 再生時間(時間)12
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

迫力のサウンドで冒険の毎日を。あなたのアドベンチャー。あなたのサウンドトラック。「JBLボールドデザイン」を採用した新しいJBL FLIP 6は、JBLならではのパワフルサウンドと澄み切った高音域を両立させる2ウェイスピーカーシステムを搭載。最適化されたレーストラック型のスピーカードライバー、独立したツイーター、デュアルパッシブラジエーターを装備しています。迫力のある音楽再生が可能なポータブルスピーカー。防水・防塵加工されているので、どんな天候でもどこにでも連れて行くことができます。また、12時間のロングバッテリーライフで、どこでも音楽を再生することができ、日が沈むまででも夜明けまででもパーティーを楽しむことができます。PartyBoostを使用して、対応する複数のスピーカーを接続します。FLIP 6は、カラーバリエーションが豊富に揃っています。
仕様●Dimensions (in):7×2.6×2.8●Weight (lbs):1.21●トランスミッタパワー:< 10dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.55 付属品JBL FLIP 6 × 1、USB Type-Cケーブル 1.2m × 1、クイック・スタート・ガイド × 1、警告/安全シート × 1 出力(W)30 寸法(cm)17.8×6.8×7.2 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)63 - 20k 充電時間(時間)2.5 Bluetooth5.1 再生時間(時間)12 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

手軽にGo。大胆なスタイルと豊かでパワフルなJBLサウンドが特徴です。目を引くエッジの効いたデザイン、カラフルな素材、存在感を放つディテール。次の屋外イベントに欠かせないマストアイテムです。JBLならではの豊かでパワフルなサウンド、IP67等級の防水性能と防塵加工を兼ね備え、場所や天候を選ばずお気に入りの音楽を楽しむことができます。持ち運びに便利なループ付き。Go 3は全く新しいカラー展開。ストリートファッションにインスパイアされた新しい色合いとカラーコンビネーションが特徴です。見た目通りのキレのあるサウンド。
仕様●Dimensions (in):3.4×2.7×1.6●Weight (lbs):0.46●トランスミッタパワー:≦ 8 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):0.209 付属品JBL Go 3 ×1、USB Type-Cケーブル 300mm ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証書 ×1、安全シート ×1 出力(W)4.2 寸法(cm)8.6×6.9×4.0 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2402 - 2480 再生周波数帯域(Hz)110 - 20 k 充電時間(時間)2.5 Bluetooth5.1 再生時間(時間)5 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

あらゆるパーティーをビビッドに。防滴仕様のPartyBox 710があれば、あらゆる集まりがパーティー、コンサート、あるいはナイトクラブに。JBLならではのパワフルサウンドに合わせるユニークでカラフルなライトショー。トップパネルのシンプルで直感的なコントロールとPartyBoxアプリが、さらに上質な音楽とビジュアル体験を実現します。高音域ユニットおよび低音ウーファー2組の素晴らしいサウンドは、カスタマイズできます。完全ワイヤレスサウンドのボタンを押して2つのPartyBox 710を瞬時にペアリングすることで、さらに広い空間をカバーできます。握りやすいハンドルと頑丈なホイール付きなので、場所を問わずパーティーを盛り上げましょう。
仕様●Dimensions (in):15.70×35.60×17.20●Weight (lbs):61.3●トランスミッタパワー:≦ 11dBm●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):27.8 付属品JBL Partybox 710 x 1、クイックスタートガイド × 1、保証書 × 1、安全シート × 1、直角ACパワーコード(ACプラグは地域により異なる) x 1 出力(W)800 寸法(cm)39.9×90.5×43.6 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)35 - 20k (-6dB ) Bluetooth5.1 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.3, AVRCP V1.6
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

大迫力のサウンド。一日中続く興奮。最もパワフルなポータブルBluetoothスピーカーが誕生。JBL Boombox 3のアイコニックなシルエットを大胆にアップデート。シリコングリップ付きの丈夫なメタルハンドル、ツインサイドキャップ、防水性と防塵性に優れたシグネチャーファブリックを採用。さらに内部も再設計。新しいサブウーファーが、歪みを抑え、より深い低音とJBLならではのパワフルなサウンドを実現します。朝のワークアウトから友人と集まる深夜まで、約24時間の再生が可能です。またJBL Portableアプリで瞬時に複数のスピーカーを接続することができ、サウンドは無限に広がります。
仕様●Dimensions (in):19.0×10.1×7.9●Weight (lbs):14.7●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK●質量(kgs):6.7 付属品JBL Boombox 3 × 1、AC電源ケーブル 2.0m (ACプラグと数量は地域により異なる)、クイックスタートガイド × 1、安全シート × 1、保証書 x 1 出力(W)1×80 RMS-subwoofer + 2×40 RMS-midrange + 2×10 RMS-tweeter (AC mode) 1×60 RMS-subwoofer + 2×30 RMS-midrange + 2×8 RMS-tweeter (Battery mode) 寸法(cm)48.2×25.7×20.0 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2.402GHz - 2.480GHz 再生周波数帯域(Hz)40 - 20k 充電時間(時間)6.5 Bluetooth5.3 再生時間(時間)24 対応プロファイルBluetooth:A2DP 1.3, AVRCP 1.6
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷