Bluetoothスピーカー :「簡単タープ」の検索結果
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.3(2)
掴んでGO。どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。
仕様●Dimensions (in):3.7×3.0×1.7●Weight (lbs):0.69●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK●質量(kgs):0.19
付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
出力(W)4.2
寸法(cm)9.4×7.8×4.2
周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5
再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k
充電時間(時間)3
Bluetooth5.3
再生時間(時間)7
対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6
純粋なパーティーエネルギー。JBL PartyBox Club 120であらゆる空間がパーティー会場に変わります。パワフルなJBL プロサウンドが空間を満たし、星の輝きや直線的な光、またストロボのようなライトエフェクトがビートに同期して会場を盛り上げます。Bluetoothデバイスとペアリングしてお気に入りのパーティープレイリストをストリーミングしてください。またはマイク入力とギター入力で自分のサウンドを演奏することもできます。いずれにしても、JBL PartyBoxアプリを使えば参加者を巻き込んで盛り上がるパーティのムードを作り上げることが可能です。折りたたみ式ハンドルで持ち運びも簡単。防滴構造を採用しているため、少々の小雨が降っても問題はありません。最大12時間連続再生。パーティが長引いても、バッテリーを交換すれば音楽とライトショーはそのまま流れ続けます。*交換用バッテリーは別売。会場が広い場合は、2台のJBL PartyBox Club 120をステレオペアリングしてサウンドステージを広げるか、JBL PartyBoxアプリで複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続してください。JBL PartyBox Club 120でパーティーを盛り上げよう!
仕様●Dimensions (in):11.4×22.4×11.7●Weight (lbs):24.4●質量(kgs):11.05
付属品JBL PartyBox Club 120 ×1、クイックスタートガイド ×1、安全上の注意および保証書 ×1、AC電源ケーブル 電源コードの数量およびプラグの形状は地域によって異なります。
出力(W)160
寸法(cm)28.8×57×29.7
再生周波数帯域(Hz)40 - 20 k (-6dB)
充電時間(時間)3.5
Bluetooth5.3
再生時間(時間)12
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
Bluetoothスピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。