Bluetoothスピーカー :「"Anker Soundcore 3」の検索結果
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.0(2)
ver5.2(1)
ver5.3(4)
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V)5V:1A
オーディオ出力6W
通信規格Bluetooth
防水性IPX7
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×72×84
質量(g)約230
付属品USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothver5.0
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)
セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約295
充電時間(時間)約2
再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
仕様●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時)
セット内容Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約295
充電時間(時間)約2
再生可能時間・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時)
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)
接続方式無線
寸法(cm)約5.7×5.7×3.0
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX4
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥11,809
税込¥12,990
欠品中
耳にすっぽり収まるフィット感:ノイズキャンセリング機能搭載のSoundcoreイヤホン史上最小サイズを実現。小型軽量設計のため、耳にすっぽりと収まり抜群のフィット感で装着いただけます。最大50時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大50時間の音楽再生が可能です。また、10分間の充電で約4時間の音楽再生が可能です。(。再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量、再生する内容、使用環境によって異なります)。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。ワイヤレス接続でもハイレゾ再生:高音質コーデックLDACに対応し、通常のコーデックと比較して最大約3倍の情報量を伝送可能です。また、ワイヤレス接続でもハイレゾ音源の再生が可能となり、音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。
仕様Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP
セット内容Soundcore Space A40、充電ケース、イヤーチップ (XS / S / M / L / XL ※Mサイズは本体に取り付け済み) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約58 (充電ケース含む) / 約4.9 (イヤホン本体 片耳)
充電時間(時間)約2 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時 (通常モード):最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時 (ノイズキャンセリングモード):最大5時間 (イヤホン本体のみ) / 最大25時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX4
BluetoothBluetooth 5.2
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)
接続方式無線
寸法(cm)約60×25×40
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX4
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
Bluetoothスピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。