Bluetoothスピーカー :「マイク スピーカー ワイヤレス」の検索結果
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.0(1)
ver5.3(2)
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth
入力USB-C 5V:2A
出力USB-A 5V:2.1A
接続方式Bluetooth、USB-C
連続通話時間(時間)最大約24
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
付属品本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
Bluetoothver5.0
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)
接続方式無線
寸法(cm)約5.7×5.7×3.0
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX4
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥11,809
税込¥12,990
欠品中
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳)
接続方式無線
寸法(cm)約60×25×40
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
再生可能時間・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時)
防水性IPX4
BluetoothBluetooth 5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
Bluetoothスピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。