Bluetoothスピーカー :「マイクとスピーカー」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASP-W200N ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 動画あり
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約195 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)5 連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧70dB 充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書(3.59MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約30時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約8(50%音量) 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷