Bluetoothスピーカー :「保証書」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.0(1)
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載
重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載
臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります
最大出力10W(5W×2)
防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます
Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生
充電4時間、再生15時間
USB Type-C充電式(専用充電コード付属)
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)約340
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)10(5×2)
連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)70~20k
S/N比≧75dB
充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)
取扱説明書(4.79MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約34068
電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)3
連続使用時間(時間)約6(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧80dB
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
取扱説明書(3.04MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
屋外でもワイヤレスで音楽をエンジョイ、ワイヤレスステレオスピーカー
電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて低音域を増幅するパッシブラジエーターを搭載。
コンパクトなボディながら迫力ある重低音をお楽しみいただけます
Bluetooth5.0ワイヤレス音楽再生
雨に強いIPX6(防水保護等級:耐水形)※完全防水ではありません
重低音&高音質
AUX IN(外部音声入力)端子付
microUSB充電式
口径52mm(5W/4Ω)スピーカー×2
Bluetooth正規ライセンス品
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約365
電源DC5V(USB給電:microUSB入力端子)
最大出力(W)10(5W×2)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)204.5×76×53.5(突起物を除く)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V/2200mAh)
再生周波数帯域(Hz)100~20000
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
接続端子電源:microUSB、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーユニット口径52mm(4Ω)×2+パッシブラジエーター
再生可能時間約15時間(60%音量)
防水保護等級IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)※JISC0920:2003(IEC60529:2001)による
Bluetoothver5.0
プロファイル対応:A2DP、AVRCP
通信距離(m)(最大)見通し:約10(Class2)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書
質量(g)約195
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
最大出力(W)5
連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh)
入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック
再生周波数帯域(Hz)100~20k
S/N比≧70dB
充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB)
防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)
取扱説明書(3.59MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約30時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約8(50%音量)
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スマートフォンやタブレット、パソコンの音楽をワイヤレスで高音質再生します
テレビやオーディオ機器とケーブル接続し、より聴きやすい音で再生します
15W+15W大出力アンプ搭載
音量/低音調整 (Volume/Bass)ができます
3.5mmステレオ音声入力端子搭載、Φ3.5mmステレオミニプラグコード付属
パソコンのゲームも大迫力で楽しめます
テレワークにも便利です
付属品専用ACアダプター、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.5(左右のスピーカーと接続コードを含む)
電源(V)外部電源DC18/2500mA(専用ACアダプター付属)
最大出力(W)30(15+15)
定格消費電力(W)約12.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー1個あたり:146×243×180(突起物含まず)
通信方式標準規格:Ver.5.0+EDR
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー口径:ウーファー 約115mm/ツィーター 約74mm(1個)
インピーダンス(Ω)4
取扱説明書(3.17MB)
通信距離(m)見通し約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。