Bluetoothスピーカー :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASP-W360N ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g)約340 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)10(5×2) 連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh) 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧75dB 充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない) 取扱説明書(4.79MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ASP-W50N-K ワイヤレスミニスピーカー オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
ブラック 最大出力(W)3 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ASP-W200N ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 動画あり
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー Bluetooth5.0正規ライセンス品 防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心 フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載 迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド 3つのボタンで簡単操作 USB Type-C充電式 外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g)約195 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W)5 連続使用時間(時間)音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.4×79.8×32.1 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧70dB 充電時間(時間)約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書(3.59MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約30時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約8(50%音量) 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ASP-W50N-S ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 シルバー 質量(g)約34068 電源(V)DC5(USB給電:microUSB入力端子) 最大出力(W)3 連続使用時間(時間)約6(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×34×49(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション) 付属品専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書 質量(g)約208 電源DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子) 外形寸法(約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm 通信方式Blueetooth標準規格Ver.5.3 充電時間約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時) 許容周囲温度(℃)0~40 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子) スピーカー口径約40mm×1(4Ω) 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh) 調光方式ウォームライト 6段階調光 プロファイルA2DP、AVRCP 取扱説明書(4.92MB) サウンドシステムホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源 通信距離(m)見通し 約最大10(Class2) 対応コーデックSBC
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷