Bluetoothスピーカー :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書 質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2 消費電力(W)12(スピーカー) 電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個 最大出力(W)12 感度80dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9 機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 再生周波数帯域(Hz)50~20k S/N比≧75dB スピーカー口径50mm(4Ω)×1 伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット) 調光方式単色発光:7色切換 取扱説明書(3.07MB) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷