3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.3(3)
小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:パッシブラジエーター 質量(g)約250 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー6W,3Ω バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)Φ70×80 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ42
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FUNLOGY Portableはパッシブラジエーターを搭載。コンパクトな片手サイズでありながら、小型のBluetoothスピーカーに表現しにくいとされる低音域も豊かに再生します。低音~高音まで拾えるフラットな周波数特性。音のひずみも少ないため、クリアでシャープなこもりのない音質です。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。
付属品USB Type-Cケーブル、3.5mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書) 適合SN比:83dB、ディストーション:1.0%以下 質量(g)460 電源DC5V 1.0A インターフェース入力:USB Type-C、AUX、microSD 再生周波数帯域(Hz)65-20kHz スピーカー(フルレンジ)スピーカーユニット:42mm×2、出力:5W×2、インピーダンス:4Ω×2 対応フォーマット音声:MP3、WMA、APE、WAV バッテリー容量(mAh)2,400 サイズ(mm)184×50×63 防水性IP67 BluetoothVer.5.3 通信距離(m)最大:10(障害物がない時) 稼働時間(時間)12(50%出力時)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。
付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター 質量(g)約500 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー20W(10W,4Ω×2) バッテリー容量(mAh)1800 サイズ(mm)185×60×60 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ48
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)