Bluetoothスピーカー :「a5 サイズ ファイル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスピーカー
Bluetooth/USB/AUXと3接続で使えるので様々な機器で使えるスピーカーです。最大10Wの高出力スピーカーで迫力のある低音と綺麗な高音を実現することができます。背面にパッシブラジエータ―を搭載しており迫力のある低音を再現できます。背面にLED搭載でLEDの色を変えることで部屋の雰囲気を変えることができます。リモコン付きでLEDの操作や接続方式の切り替え、音量の調節が簡単に行えます。丸形のコンパクトな形状でモニター下に設置したりパソコン横に設置するのに最適なサイズです。USBで電源を供給するのでバッテリー切れの心配なく使用することができます。
セット内容3.5mmオーディオケーブル サイズスピーカー:2.25インチ 外形寸法(mm)116×114×107 電源USBポートより給電 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)10(10Wは5V2A以上の電源使用時それ以下は8の出力) 外部出力3.5mmステレオミニジャック 周波数特性50~20000Hz 送信出力class2 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります インピーダンス(Ω)4(ロード) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワサプライスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
セット内容本体×1、取扱説明書×1 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.0 最大出力(W)実用20(10+10) ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー インピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4 通信距離(m)約10 スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
6,298 税込6,928
当日出荷