Bluetoothスピーカー :「ビク」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.1(1)
美しい響きをコンパクトに。インテリアオーディオ
仕様●実用最大出力:【アンプ部/入出力端子】10W + 10W (JEITA 4Ω)●クロック・タイマー:○ 再生/録音/スリープ●サウンド:重低音 ○、BASS/TREBLE音質調整 ○、L/Rバランス調整 ○ 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、ACアダプター、FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ 質量(kg)3 形式【スピーカー部】1ウェイバスレフ型 電源(V)AC100、50Hz/60Hz 消費電力(W)12(定格消費電力)/3以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)/0.4以下(ノーマルスタンバイ時) 最大外形寸法(mm)幅 335 × 高さ 115 × 奥行き 191 入力端子【アンプ部/入出力端子(音声)】アナログ(RCA)×1、光デジタル(OPTICAL)×1 スピーカーユニット【スピーカー部】フルレンジ:60mmウッドコーン×2 受信周波数【チューナー部】FM:76.0~95.0MHz (ワイドFM対応)、AM:531~1,602kHz 出力端子[ヘッドホン]【アンプ部/入出力端子】ステレオミニ(Φ3.5)×1 Bluetooth出力/最大通信距離:Class 2 / 約10m、通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver. 5.1 対応コーデックBluetooth:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LowLatency 対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP USB再生フォーマット:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA、録音フォーマット:MP3(128kbps/192kbps)、【アンプ部/入出力端子】1
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング