Bluetoothスピーカー :「スピーカー・ウーファー」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.2(2)
ver5.3(1)
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V 付属品USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書 質量(g)約 650 出力Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間)約12 マイクロホンElectret condenser バッテリーリチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約 5 (5 V 1.5 Aの場合) スピーカーウーファー/ツィーター 電源タイプDC 指向性全指向性 Bluetoothver5.3 アプリケーションSony Music Center 変調方式FHSS 通信距離(m)約30 材質(ネット)ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約206×77×76
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド
仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード 付属品ACコード、お客様登録カード、保証書 質量(kg)約6.3 出力Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間)約30 バッテリーリチウムイオンバッテリー 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約5(電源オフ時) スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R) 電源タイプAC Bluetoothver5.2 アプリケーションSony Music Center/Fiestable 変調方式FHSS 通信距離(m)約30 材質(ネット)ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド。2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむために。ヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)。ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える。約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質。スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応。防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用。ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g)約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×110×90(最大突起を含む) 機能Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能IPX4 スピーカーウーファー/ツィーター スピーカーユニットツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーションiPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect BluetoothBluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステムDSEE 材質(ネット)ファブリック 内蔵マイクElectret condenser/全指向性 アンプタイプS-Master
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)