「Bluetooth 」から絞り込む
カテゴリ: Bluetoothスピーカーブランド: SONYすべて解除
ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ミニマルデザインに確かな高音質。ヘッドホン連携「Auto Switch」機能※搭載 ※出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。手のひらサイズに心地よいクリアなサウンド2Way Speaker System採用のLinkBuds Speakerはウーファーとトゥイーターを搭載。新規に開発した小口径、大振幅のX-Balanced Speakerの超楕円ウーファー(約48mm×56mm)は豊かな低域と明瞭度の高いボーカルを実現。また直径約16 mmのトゥイーターにより、伸びのある高域を実現しました。これにより約11cmの小型ボディで低音から高音までバランスの取れた、心地よいクリアな音をお楽しみいただけます。より手軽に音楽を楽しむためにヘッドホン/スピーカー間での再生機器の切り替えが可能な「Auto Switch」機能(※1)搭載。スピーカーの電源Onから音楽再生まで1ステップで可能になる「Quick Access(※2)」や2種類のルーティーン設定が可能な「Auto Play(※3)」により、音楽をより手軽に再生いただけます。※1 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応ヘッドホン:LinkBuds Fit/LinkBuds Open/LinkBuds S/WF-1000XM5/WH-1000XM5(2024年10月時点)。ウォークマン(R)と一部のスマートフォンでは、Auto Switch非対応です。※2 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Amazon Music、Spotify、Endel。※3 出荷時設定OFF、専用アプリから設定可能。対応サービス:Spotify、Endel、Apple Music(iOSのみ)ロングバッテリー/クレードル充電対応で充電を気にせず使える約25時間※再生可能なバッテリーを搭載。コンパクトなボディながらもバッテリー残量を気にすることなく、心置きなく音楽をお楽しみいただけます。またクレードル充電に対応しており、本体に充電ケーブルを繋がなくても、クレードルに置くだけで充電が可能になります。※音量を約23で再生の場合。音量や再生楽曲、周囲の湿度などの使用状況により、記載の時間と異なる場合があります。オンライン通話に最適なソニーワイヤレススピーカー史上最高クラス(※1)の通話品質スマートフォンやタブレット・PC等と接続して快適に通話(※2)を楽しむことができます。マイクを本体天面に配置したことで、どの方向からでもクリアな音声を収音し、相手に届けることができます。また、マイク配置構造とエコーキャンセル処理の最適化により、オンライン通話で発生する不快なハウリングやエコーを抑え、音途切れのない快適な通話を実現しています。※1 ITUおよび ETSI(距離)ガイドラインを使用したソニーの測定結果。2021年4月1日以降に販売されたソニーのモデルと比較(ネックバンド スピーカーを除く、2024年10月時点)。通話品質には、モバイルデバイス、サードパーティのサービスプロバイダー、インターネット、ネットワーク接続、または環境条件に関連する障害は含まれません。※2 スマートフォンやiPhone、PCがBluetooth機能を搭載し、HFP(Hands-free Profile)接続またはHSP(Headset Profile)接続に対応している必要があります。お使いのソフトや環境により、対応しない場合がございます。キッチンでも使用可能なIPX4の防滴対応防滴対応(IPX4相当)※のためキッチンや水まわりなどでも使用できます。また本体背面に取り外し可能なストラップがついており、家の中での移動など持ち運びにも最適です。※あらゆる方向からの飛沫に対して本体機能を保護するものです(IPX4相当)。付属品および本体の各端子は防滴仕様ではありません。環境に配慮したパッケージと、製品本体にも環境に配慮した素材を採用ソニーのオーディオ製品は、優れたサウンドだけでなく、環境にも配慮して設計されています。LinkBuds Speakerは、環境に配慮したプラスチック不使用のパッケージを採用し、包装プラスチックの全廃に貢献しています。さらに、スピーカー本体内部の部品には再生材※を使用しています。※再生プラスチックは、生産時期によっては使用できない場合があります。
付属品 USB Type-C ケーブル(A to C)/チャージングクレードル/ストラップ/お客様登録カード/保証書(リファレンスガイドに記載) 電源 DC 5V/USB Type-C/消費電力(動作時) AC電源使用時約7.5W(5V 1.5Aの場合)/オートスタンバイ機能/リチウムイオンバッテリー/電池持続時間約25時間/充電時間約5時間(5V 1.5Aの場合)/いたわり充電/急速充電 10分充電 70分再生 方式 パッシブラジエーター方式(2ユニット) 本体質量(g) 約520(充電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約84×110×90(最大突起を含む) 機能 Stereo Pair/Voice Guidance/マルチペアリング 防塵防水性能 IPX4 スピーカー ウーファー/ツィーター スピーカーユニット ツィーター:直径約16mm/ウーファー※:約48×56mm ※X-Balanced Speaker Unit 対応アプリケーション iPhoneアプリ Sony Sound Connect/Androidアプリ Sony Sound Connect Bluetooth Bluetooth標準規格ver5.2/Bluetooth標準規格Power Class1/最大通信距離約30m/使用周波数帯域2.4GHz帯/変調方式FHSS/対応プロファイル(A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SPP)/対応コーデック(SBC/AAC)/対応コンテンツ保護 SCMS-T方式/伝送帯域(A2DP) 20Hz - 20000Hz(44.1 kHz サンプリング時)/ハンズフリー サウンドシステム DSEE 材質(ネット) ファブリック 内蔵マイク Electret condenser/全指向性 アンプタイプ S-Master
ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 当日出荷 から 6日以内出荷
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
仕様 ●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:1個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:1個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約 83X42 mm●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●消費電力(動作時) AC電源使用時:約 7.5 W(5 V 1.5 Aの場合)●電圧・周波数:5 V 付属品 USB TYPE-Cケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書 質量(g) 約 650 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 連続使用時間(時間) 約12 マイクロホン Electret condenser バッテリー リチウムイオンバッテリー 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 約 5 (5 V 1.5 Aの場合) スピーカー ウーファー/ツィーター 電源タイプ DC 指向性 全指向性 Bluetooth ver5.3 アプリケーション Sony Music Center 変調方式 FHSS 通信距離(m) 約30 材質(ネット) ファブリック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大突起を含む)約206×77×76
ワイヤレスポータブルスピーカー SONY 当日出荷
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品 USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載) 材質 ネット:スチールメタル 質量(g) 約274(充電池含む) 径(Φmm) ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46 電圧(V) 5 保護等級 IP67 機能 ハンズフリー、オートスタンバイ機能 マイクロフォン部 Electret condenser、全指向性 寸法(Φ×mm) 約76×95 (最大突起を含む) 電池 Li-ion 充電時間(時間) 約4.5 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 充電方式 USB Type-C 電池使用時間(時間) 約16 対応アプリケーション iPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth 【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)