2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
ver5.1(1)
伝振動ワイヤレススピーカー 東芝 動画あり
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール 寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む) 質量(kg)0.25 最大出力(W)実用:4.5+4.5 スピーカーフルレンジスピーカー×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000 使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズでBASSの効いたクリアなサウンド。防水仕様のBluetoothスピーカー。スマホの音楽を迫力のある高音質で楽しもう!。45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーターを搭載!。ポータブル・ミニサイズなのにBASSが効いた迫力の重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質が楽しめます。タフな防塵防水構造(IP67)。水に浮くタフな防塵防水構造なのでビーチやキャンプ場、プールサイドや浴室でもいつでも手軽に使えます。TWS機能搭載。本機を2台使えば、スマホの音楽をステレオ再生することができます。
仕様Ver5.0 付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)※3 ライトグレー 質量(g)約195 最大出力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51(突起物・ストラップ含まず) 入力【充電】DC5V、650mA 使用時間最大11時間(音量が50%の場合) 充電時間約2.5時間 防塵防水性能JIS IP 67 等級相当※2 スピーカー4.5cm フルレンジスピーカー バッテリー容量(mAh)【内蔵リチウムイオン電池】1200 有効距離(m)【見通し】約10 端子【充電用】USB Type-C 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷