AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に!
ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。
便利なリモコン付き。
ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。
対応Bluetooth・FMラジオ
最大出力(W)60
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)4000
仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルデザインで置く場所を選ばない、雰囲気ある空間に、
機能とデザイン性を持ち合わせた『サウンドテーブル』。
質量(kg)約3.5
電源(V)5(3A)
出力出力電力:3W×2(PMPO 88W)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約380×90
耐荷重(kg)約2
周波数50Hz~20KHz
脚高(mm)430
S/N比70dB
充電時間(時間)約5
スピーカー3インチ/3Ω
バッテリー容量(mAh)8800
端子入力端子:AUX-IN、USB、DC-IN
Bluetoothバージョン5.0
再生時間(時間)約20
アンプタイプClass D
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
- Bluetoothスピーカー
- テレビ用スピーカー
- デジタルオーディオ用スピーカー
- ワイヤレススピーカー
- 露出型スピーカー
- 埋め込み型スピーカー
- モニタースピーカー
- ウーファー
- スピーカーアクセサリ
- スピーカー台/スタンド
- スマートスピーカーアクセサリ
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。