デジタルオーディオ用スピーカー :「USB 1.1」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(PowerReservingAmplifierCircuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUXIN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
仕様取説説明書:日本語取扱説明書あり
材質筐体:ABS樹脂
直径(Φmm)約78(3.0インチ)
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上)
最大出力(W)36(18+18)
ケーブル長(m)HIPSスピーカー間ケーブル約1.5、PC接続USBケーブル約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×97×208
周波数特性20Hz~20000Hz
入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)4(ロード)
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
- Bluetoothスピーカー
- テレビ用スピーカー
- デジタルオーディオ用スピーカー
- ワイヤレススピーカー
- 露出型スピーカー
- 埋め込み型スピーカー
- モニタースピーカー
- ウーファー
- スピーカーアクセサリ
- スピーカー台/スタンド
- スマートスピーカーアクセサリ
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。