アクティブスピーカーaudio-technica5日以内出荷
環境に合わせやすい新色、ホワイトモデルを追加。豊かな音に包まれるアクティブスピーカーAC アダプターが不要なUSB 給電タイプボーカルや音声が聴きやすい高感度Φ52mm スピーカーユニット省電力ながら高出力、ナチュラルなサウンドを再生ヘッドホン端子を前面に搭載し、PC やオーディオ機器接続時のプラグの差し換えが不要電源/ボリュームノブを回すだけのかんたん操作場所を取らない省スペース設計
型式アンプ内蔵スピーカーシステム色ホワイト質量(g)約300g(L 側)、約335g(R側)(コード除く)電源(V)USB 電源(DC5最大出力(W)4コード長さ(m)USB電源:1.2、入力:1.2、左右接続:1.5入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)100~20,000音圧レベル(dB)出力:85/WスピーカーユニットΦ52mm/フルレンジ出力端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック取扱説明書取扱説明書(PDF)(0.9MB)