1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 形状スタンドタイプ 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり フレーム色ホワイト 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)350
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング