事務用はさみ :「はさみ 長い」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「刃部加工」から絞り込む
エンボス軽量刃(1)
フッ素コート(1)
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350
刃渡り(mm)220
色ネイビー
仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き
トラスコ品番836-4480
材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-85
刃部加工エンボス軽量刃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
薄いものから厚いものまでズバッと切れる!。1.しっかり握れる大型ハンドル。2.85mmの長い刃渡り。3.圧倒的軽い切れ味のベルヌーイカーブ刃。4.滑らかさが持続 がたつき防止リング。5.力がしっかり伝わる長い中子。6.べたつきにくい3D設計刃(3D刃・チタン3D刃のみ)。7.軽い切れ味が長持ちするチタンコート(チタン3D刃のみ)
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP+TPE、がたつき防止リング:POM
外形寸法(mm)82×14×213
板厚(mm)2
刃渡り(mm)85
フッ素樹脂コーティング採用。粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ち、汚れやサビに非常に強いコーティングです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
仕様フッ素樹脂加工
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
刃部加工フッ素コート
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。