ノートPCスタンド :「ノートPC デスク」の検索結果
デスクや壁などにも取り付けられる吸盤タイプ。
強力ゲル素材と強固な回転ロック式!
しっかりとアームを固定して設置することができます。
また吸盤は、水で洗えば粘着力が復活します。
省スペースの有効活用に。
壁に貼り付け設置することで空間を利用したデスク環境を構築できます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル
材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック
寸法(mm)245×101×120
色ブラック
質量(g)393
タイプ吸盤タイプ
角度(°)根本:150、ホルダーとアーム:縦最大120、横360
対応機種122mm~216mmまでのスマートフォン及びタブレット(4~12.9インチまで)
アーム長さ(mm)155.2
保証期間1年
台座寸法(mm)長さ/横/高さ:101×101×26
ホルダー寸法(mm)取付長さ:122~216、横幅最大値:77
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
グリップハンドルで立ちながらでも使いやすいタブレットスタンド。
スタンド機能だけでなく、手持ちホルダーにもなる2WAY仕様。
厚み10mm、長さ100mmのグリップでデスクにデバイスを設置します。
グリップを持ちやすく調整して、立ち作業での安定した操作を可能に。
ハンドルは横360度回転、縦120度まで。
アームは106mm~200mmまで伸ばすことが可能。
付属品マニュアル
長さ(mm)グリップハンドル:100
色ブラック
質量(g)170
角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大120
耐荷重(kg)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:120×160×50
対応機種106mm~200mmまでのスマートフォン及びタブレット(7~11インチまで)
保証期間1年
ホルダー寸法(mm)取付長さ:106~200、横幅最大値:120
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
アームの高さが変えられる伸縮スタンドタイプ。
垂直にデバイスを取り付けられるのが特徴。
デスクユースだけでなく、受付やサイネージ用途しても活用ができます。
しっかりとした安定と、台座プレートにはケーブルホールを施しています。
底面には滑り止めと六角レンチ収納スペースも設けています。
高さは250~407mmに可変。
自由調整なので、ビデオ会議など自分に適した高さにできます。
付属品六角レンチ1本、マニュアル
材質本体:アルミ合金、プラステック、ホルダー:プラスチック
寸法(mm)355×150×150
色ブラック
質量(g)950
タイプ伸縮スタンドタイプ
角度(°)ホルダーとアーム:縦最大210、横360
対応機種113mm~190mmまでのスマートフォン及びタブレット(10.1インチまで)
アーム長さ(mm)250~407
保証期間1年
台座寸法(mm)長さ/横/高さ:150×150×10
ホルダー寸法(mm)取付長さ:113~190、横幅最大値:63
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
折りたたみ式スマホ向け小型スタンド。
足を開いてスタンドにしたり、壁に取り付けたりできる2WAYタイプです。
脚を開いてデスクに設置するスタンドスタイル、メールやチャットの確認がすぐにできます。
壁面などに付属ブラケットを取り付けて壁にかける壁掛けスタイル、
髪の毛を乾かしながら動画をみたり、キッチンでレシピを見たりできます。
本体とアーム部分は360度回転が可能。自分が使いやすい角度に細かい調整や、
タテ・ヨコ置きがスムーズに変更できます。
スプリングクランプヘッドでしっかりスマホを固定します。
付属品マニュアル、ブラケット
長さ(mm)スタンド:73
質量(g)75
角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大84
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:33×90×100
対応機種4~6.5inch(60mm~90mm)のスマートフォン
アーム長さ(mm)48
保証期間1年
耐荷重(g)250
ホルダー寸法(mm)取付長さ:60~90
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- ノートPCスタンド
- CPUスタンド
- キーボードスライダー
- モニタ回転台
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。