JTS223 USB-C ハブ搭載 ポータブル PCスタンドj5 create4日以内出荷
JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。
4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。
ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。
クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。
セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約382対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65保証期間2年ケーブル長(cm)25ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4給電方式バスパワー
40JTS427 マルチアングル デユアルHDMI ドック ノートPCスタンドj5 create4日以内出荷
無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
デュアルHDMI外部ディスプレイを増設できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容JTS427(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.16色スペースグレー対応OSWindows、MacOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290 × 226 × 53最大解像度HDMI(メス)×2、単ポート使用時:4K 30Hz、デュアルディスプレイ使用時:フルHD 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用×1、4K HDMI(メス)×2、ギガビット有線LANポート×1最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー
JTS327 マルチアングル 4K ドック ノートPCスタンドj5 create4日以内出荷
無段階設計により自由に角度と高さを調整できるので、ノートPCを最適な高さまで持ち上げて視線と姿勢も改善することができます。
複数機能を拡張できるドッキングステーションをスマートに磁力でスタンドに固定することで、ノートPCの配線は左右に散らばずに、キレイに後ろに纏められます。
テレワークでの仕事や、頻繁にノートPCを利用しているユーザーに、より良い使用環境を提供するように開発した製品です。
セット内容JTS327(ドック含む)、USB-Cケーブル、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム質量(kg)約1.15色スペースグレー対応OSWindows、MacOS、ChromeOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USB-Cケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×226×53最大解像度HDMI 4K 30Hz保証期間2年ケーブル長(cm)60ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB Type-C 3.2 Gen1 5Gbps×1(PD100W充電両対応)、USB-Cホスト接続用最大荷重(kg)4給電方式バスパワー/セルフパワー
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798