JTS223 USB-C ハブ搭載 ポータブル PCスタンドj5 create4日以内出荷
JTS223はライド開閉設計で便利に持ち運べるタイプのノートPCスタンドです。
4ポートのUSBハブを付属しており、簡潔にスタンドの脚部に固定することができます。
ケーブルが綺麗に後ろに纏めて、ノートPCをスタンドに載せながら周辺機器を増設できます。
クオリティーの高い収納ポーチを付属しているので、持ち運ぶ時にスタンドをスライド閉じてポーチに入れてコンパクトで便利です。
セット内容JTS223(USBハブ含む)、収納ポーチ、クイックインストールガイド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約382対応OSWindows、ChromeOS、MacOS、iPadOSコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275 × 25 × 65保証期間2年ケーブル長(cm)25ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×4給電方式バスパワー
『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798