10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト 材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm)W324×D320×H142 質量(kg)約1.465 対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

電子メモパッド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ電子メモパッド
クリップが付いてスタンドにもなる電子メモパッド。折りたたむと超薄型で持ち運びに便利。クリップががついているのでメモを挟めます。6段階の角度調整ができます。メモが誤って消えないように消去ロック付。専用ペンを収納できるペンホルダー付き。
セット内容専用ペン、ボタン電池(CR2025:テスト用) 電源ボタン電池(CR2025) 適合サイズA4、B5 機能消去防止機能:あり 画面サイズ13インチ 使用可能回数消去可能回数:約5万回(理論値) ※使用状況や使用環境により異なります。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CR-38 スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 使用していないときのキーボードを台下に収納することができます。 コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質アルミ シルバー 耐荷重(kg)3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

CR-39 スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
フリーで高さ・角度調整ができる、ノートパソコンスタンドです。 タブレット機器の設置も可能です。POSレジに使用できるタブレットも設置できます。 キーボードを接続して、デスクトップパソコンのようにして使用することができます。 卓上で高さを上げると、スタンディングで使用できる高さにすることができます。(昇降範囲350mm) コンパクトに折りたためて、持ち運びもできます。
材質アルミ シルバー 耐荷重(kg)3
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

PDA-STN26 ノートパソコンホルダー サンワサプライ 動画あり
一般的な三脚にノートパソコンを固定できるホルダーです。 ホルダーは、ノートパソコンの底面と、ディスプレイ部の左右をしっかりホールドする仕様です。 三脚への取り付けは、本体底面のネジ穴に三脚のカメラ取り付け用ネジを合わせるだけの簡単設置です。 ディスプレイ部の角度を調整して好きな位置でとめることができます。 プレゼンや、作業現場など幅広いシーンでノートパソコンを使用できます。
適合機種MacBook Air 13.3インチ(2018 Retinaディスプレイ)、 13インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、15インチMacBook Pro 2018(Touchbar搭載モデル)、13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)、 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar非搭載モデル)、 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル) 材質ABS樹脂 質量(g)570 耐荷重(kg)2.5 取付穴三脚:1/4-20UNC(一般的なUNC1/4インチネジ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×225 アズワン品番64-0910-15 適合寸法(mm)最小/W300×D10×H200、最大/W390×D23×H380(キーボードボディー側のサイズです。)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライスタンド
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。受付の電話台や消毒液台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
質量(kg)4.4 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×750
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

PDA-STN58S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のノートパソコン用デスクトップスタンドです。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ノートパソコンスタンドは放熱性に優れたアルミ製で、丈夫で安定感があり操作時でもしっかり安定します。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。別売りのドッキングステーション(USB-CVDK9)を取り付けることでドッキングスタンドとして使用することができます。
仕様■対応機器サイズ:15.6インチまでのノートパソコン■耐荷重:3Kg■角度調節:対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライスタンド
ノートPCを立てて設置できるノートPCスタンドです。6段階の角度調整が可能です。ノートPCスタンドでノートPCの角度を調整することで、画面の高さも調整できます。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができます。見やすい位置でノートPCでのDVDやTVの鑑賞ができます。底面が360°回転し、回転台として使用できます。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。薄くて軽量なため、保管場所を選ばず、持ち運びにも最適です。収納ケースは、外付けのマウス使用時にはマウスパッドとして使用できます。
仕様個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:3.5kg 中心荷重:3.5kg 天板サイズ_D:240mm 天板サイズ_t:12.5mm 天板サイズ_W:306mm 天板部均等耐荷重:3.5kg 付属品収納ケース 使用方法1.ノートPCスタンドのプレートを広げます。2.ノートPC受けを倒します。3.プレートを起こし、ストッパーを固定してください。(*ノートPC受けがプレートの穴から出てきます。)4.プレート裏面のストッパーを底面に引っ掛けて固定します。(*ストッパーは大・小2つあります。それぞれ3段階の角度調整が可能です。) 材質本体/アルミニウム、ABS樹脂 シルバー フレーム色シルバー 適合サイズW320×D260 角度調整範囲20°~45° 色(天板)シルバー
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

PDA-STN31S スタンド サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。 アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム 幅(mm)180 高さ(mm)46 奥行(mm)90 対応機種本体の厚みが30mm以下のノートパソコン、タブレット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『PC・CPUスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング